Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer 628753 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2032 Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energizer 628753 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2032 Lithium
Energizer 628753 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2032 Lithium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11758550
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     628753
EAN/GTIN:
     7638900083040
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Abmessungen (BxTxH)
20 x 20 x 3.2 mm
Gewicht (imperial)
0.006834 Pfund
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2032
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
240 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
3.2 mm
Durchmesser
20 mm
Gewicht
3.1 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
6 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
632265
ab € 5,52*
Ähnlich
Energizer
633132
ab € 22,27*
Ähnlich
Energizer
EN638391
ab € 5,77*
Ähnlich
Energizer
626981
ab € 0,91*
Ähnlich
Energizer
637762
ab € 2,02*
Ähnlich
Varta
48059
ab € 0,34*
Ähnlich
Energizer
901938
ab € 52,84*
Ähnlich
Energizer
26985X
ab € 0,79*
Ähnlich
Energizer
26986X
ab € 1,48*
Ähnlich
Energizer
26984X
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.