Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820-1263069 Herst.-Nr.: 04114 101 306 EAN/GTIN: 4008496572748 |
| |
|
| | |
| - Klare Kommunikation der Verwendungsempfehlung über die jeweiligen Geräte-Piktogramme. - Offensive Auslobung des „MADE IN GERMANY“ Herkunftsnachweises auf der Blisterfront der wichtigen Typen. - Die Verpackung mit einzeln zu entnehmenden Batterien bietet Bequemlichkeit in der Produkthandhabung: Einfach zu öffnen und praktisch für die separate Lagerung der gebrauchten Batterien. - Leistungsaussagen auf den Verpackungen der wichtigsten Baugrößen AA/AAA zeigen dem Verbraucher die Produktvorteile auf und helfen bei der Orientierung.
Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 156 x 27 x 50 mm | | Batterie Formfaktor | Zylindrische | | Typ | C, AM2, MN1400, 1/2 Torcia, LR14 | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | C | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 6 Stück(e) | | Produktfarbe | Blau, Gelb | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 50 mm | | Durchmesser | 26.2 mm | | Gewicht | 68.5 g | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 401 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 3,36* | € 4,35* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,46* | € 4,48* | | | | | | | | 30 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 4,02* | € 4,69* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,94* | € 5,22* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 4,1727* | € 5,4327* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Paket (ab € 3,36* pro Paket) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|