Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS8GUSDC10 Speicherkarte 8 GB MicroSDHC NAND Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS8GUSDC10 Speicherkarte 8 GB MicroSDHC NAND Klasse 10
Transcend TS8GUSDC10 Speicherkarte 8 GB MicroSDHC NAND Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11210111
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS8GUSDC10
EAN/GTIN:
     760557821403
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Transcends microSDHC Class 10-Karte ist nur ca. ein Zehntel so groß wie eine Standard SD-Karte mit kleinen Abmessungen und hoher Geschwindigkeit. Sie entspricht der neuen Class 10-Spezifikation und bietet minimale Übertragungsraten von 10 MB/s mit Geräten, die SD 3.0 untersützen. Die microSDHC Class 10-Karte ist eine perfekte Kombination aus kompakter Bauweise, hoher Geschwindigkeit und großem Speicherplatz von bis zu 16GB.

Jede Karte hat eine ECC (Error Correction Code) Fehlerkorrektur integriert, die automatisch Fehler während der Datenübertragung erkennt und behebt.

Eigenschaften

- Kompatibel zu den SD 3.0 Standards
- Class 10-konform
- Plug-and-Play-Betrieb
- Integrierte Error Correcting Code (ECC) Fehlerkorrektur für das Erkennen und Beheben von Übertragungsfehlern
- Erlaubt In System Programming (ISP) für das Aktualisieren der Firmware
- Unterstützt Auto-Standby, automatisches Abschalten und Sleep Modi
- Mechanischer Schreibschutzschalter
- RoHS-konform
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
0.4 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE/FCC
Speicher
Kapazität
8 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
90 MB/s
Interner Speichertyp
NAND
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS16GUSDC10
ab € 4,88*
Zubehör
Transcend
TS16GUSDHC10
ab € 5,02*
Zubehör
Transcend
TS32GUSDC10
ab € 4,81*
Zubehör
Transcend
TS32GUSDHC10
ab € 5,49*
Zubehör
Transcend
TS4GUSDC10
ab € 3,96*
Zubehör
Transcend
TS4GUSDHC10
ab € 4,17*
Zubehör
Transcend
TS64GUSDXC10
ab € 9,18*
Zubehör
Transcend
TS8GUSDHC10
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.