Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS4GUSDC10 Speicherkarte 4 GB MicroSDHC NAND Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS4GUSDC10 Speicherkarte 4 GB MicroSDHC NAND Klasse 10
Transcend TS4GUSDC10 Speicherkarte 4 GB MicroSDHC NAND Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11210110
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4GUSDC10
EAN/GTIN:
     4052305450178
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Transcends microSDXC/SDHC Class 10-Karte ist nur ca. ein Zehntel so groß wie eine Standard SD-Karte mit kleinen Abmessungen und hoher Geschwindigkeit. Sie entspricht der neuen Class 10-Spezifikation und bietet minimale Übertragungsraten von 10 MB/s mit Geräten, die SD 3.0 untersützen. Die microSDXC/SDHC Class 10-Karte ist eine perfekte Kombination aus kompakter Bauweise, hoher Geschwindigkeit und großem Speicherplatz von bis zu 32GB. Jede Karte hat eine ECC (Error Correction Code) Fehlerkorrektur integriert, die automatisch Fehler während der Datenübertragung erkennt und behebt. Extrem widerstandsfähig Um Ihnen die beste Leistung und Stabilität zu bieten, werden Transcends microSD Speicherkarten unter den folgenden Extrembedingungen getestet: - Wasser: erfüllen die IPX7 Standards und sind wasserdicht bis zu 1m Tiefe für bis zu 30 Minuten. - Temperaturen: halten Extremtemperaturen von -25° bis zu 85°C Stand. - Elektrostatik: erfüllen die EMC IEC61000-4-2 Standards und halten statischer Elektrizität Stand. - Röntgenstrahlen: erfüllen die ISO7816-1 Standards und sind auch resistent gegen die Röntgenstrahlen bei Flughafenkontrollen. - Stöße: Stoß- und vibrationsresistent sowie widerstandsfähig gegen Biegen und Drehen
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85235190
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
0.4 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE/FCC
Speicher
Kapazität
4 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
90 MB/s
Interner Speichertyp
NAND
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS16GUSDC10
ab € 4,91*
Zubehör
Transcend
TS16GUSDHC10
ab € 5,06*
Zubehör
Transcend
TS32GUSDC10
ab € 4,81*
Zubehör
Transcend
TS32GUSDHC10
ab € 5,43*
Zubehör
Transcend
TS4GUSDHC10
ab € 4,16*
Zubehör
Transcend
TS64GUSDXC10
ab € 9,18*
Zubehör
Transcend
TS8GUSDC10
ab € 4,70*
Zubehör
Transcend
TS8GUSDHC10
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.