Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0115 Speicherlaufwerksgehäuse Schwarz 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0115 Speicherlaufwerksgehäuse Schwarz 2.5"
LogiLink UA0115 Speicherlaufwerksgehäuse Schwarz 2.5"
LogiLink UA0115 Speicherlaufwerksgehäuse Schwarz 2.5"
LogiLink UA0115 Speicherlaufwerksgehäuse Schwarz 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11194664
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0115
EAN/GTIN:
     4052792006711
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Externes Aluminium Gehäuse von LogiLink zum Einbau und Betrieb von 2,5 Zoll S-ATA Festplatten bis 12,5mm Bauhöhe. Genormte Größe. Kompatibel zu allen Notebook Festplatten. Der Anschluss erfolgt am PC oder Notebook über die schnelle USB 3.0 Super Speed Schnittstelle. USB ist die Abkürzung für Universal Serial Bus und arbeitet mit einer Übertragungsrate von bis zu 5 Gbit/s. Der Anschluss ist kinderleicht und das Gerät wird von modernen Betriebssystemen automatisch erkannt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
200 g
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
177 x 132 x 38 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Hot-Swap
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Leistungen
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.