Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I803I87 Herst.-Nr.: 21510004 EAN/GTIN: 4021121420801 |
| |
|
| | |
| Koaxialkabel 5 mm; PVC weiß; 100-m-Einwegspule; Schirmungsmaß: 90 dB; Metermarkierung; Dämpfung/100 m: 26 dB (860 MHz), 43 dB (2150 MHz) Innenleiter: 0,75 mm Cu; Isolat.: 3,2 mm Cell-PE; Aussenleiter: Al-Folie + Geflecht Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Gewicht | 3000 g | Merkmale | Kabellänge | 100 m | | Produktfarbe | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 60,25* | € 76,12* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 61,02* | € 77,06* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 6,40* | ab € 61,674* | € 77,874* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 62,21* | € 78,66* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 62,31* | € 78,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,6025* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|