Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC Quovio D Slot-In PC Atom 1.6 1,6 GHz Windows XPe 800 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC Quovio D Slot-In PC Atom 1.6 1,6 GHz Windows XPe 800 g Schwarz
NEC Quovio D Slot-In PC Atom 1.6 1,6 GHz Windows XPe 800 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11071669
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100012899
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Weitere Informationen:
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
40 GB
Speichermedien
SSD
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17.3 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Speicherkapazität
1 GB
Interner Speichertyp
DDR-SDRAM
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Wake-on-LAN bereit
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
800 g
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.6 GHz
Prozessorfamilie
Intel Atom®
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® GMA 950
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows XPe
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Weitere Suchbegriffe: Embedded PC, Slot-In PC, nec built-in pc, box pc
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,43*
€ 320,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,67*
€ 313,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,34*
€ 305,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,75*
€ 299,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,58*
€ 277,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 17,01*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,19*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.