Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell DUR017825 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AA Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duracell DUR017825 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AA Alkali
Duracell DUR017825 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AA Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-10959665
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DUR017825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Duracell Plus Power Mit den Duracell Plus Power Batterien können Sie zahlreiche batteriebetriebene Geräte in Ihrem Haushalt clever und effizient mit Energie versorgen. Die Batterien gibt es in den Größen AA, AAA, C, D, 4.5V und 9V. Energie für Ihre Alltagsgeräte Die Plus Power Batterien wurden speziell entwickelt, um die Geräte in Ihrem Haushalt mit genau der richtigen Menge an Energie zu versorgen. Zuverlässige Energie für Taschenlampen, Spielzeug, Wecker und vieles mehr. Garantiert lang anhaltende Energie Die Plus Power Batterien liefern zuverlässig lang anhaltende Energie.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
12 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Kupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394019317
ab € 1,84*
Ähnlich
Duracell
DUR394017641
ab € 2,64*
Ähnlich
Duracell
DUR394017764
ab € 5,31*
Ähnlich
Duracell
DUR394018549
ab € 0,63375*
Ähnlich
Duracell
DUR394018457
ab € 1,72*
Ähnlich
Duracell
DUR394019089
ab € 2,76*
Ähnlich
Duracell
DUR394019126
ab € 4,51*
Ähnlich
Duracell
DUR394019171
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.