Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 13395 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2600 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 13395 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2600 mAh
PATONA 13395 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2600 mAh
PATONA 13395 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2600 mAh
PATONA 13395 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2600 mAh
PATONA 13395 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2600 mAh
PATONA 13395 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2600 mAh
PATONA 13395 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2600 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109460210
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     13395
EAN/GTIN:
     4055655222570
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
PATONA PROTECT Akku f. Fuji FinePix NP-W235 XT-4 XT4
Neu und exklusiv bei PATONA sind unsere Akkus der PROTECT-Serie. Diese zeichnen sich durch ein Gehäuse aus, dass feuerhemmend und extrem hitzeresistent ist. Es wurde speziell für den extremen Dauereinsatz entwickelt.

Das Akku-Gehäuse aus feuerhemmenden V1 Material gewährleistet das Widerstehen von Gehäuse-Temperaturen von bis zu 90 Grad, ohne sich zu verformen.
Für den Akku werden zusätzlich nur ausgewählte Markenhochleistungszellen verwendet. Die PATONA PROTECT-Serie ist die neue Revolution am Akkumarkt, welche extrem hohe Sicherheit und Performance mit Langlebigkeit paart.

Ferner sind wie beim Originalakku NTC Widerstände (negativer Temperaturkoeffizient) auf der Akkuleiterplatte angebracht, die die Temperatursteuerung kontrollieren und bei Überhitzung automatisch abschalten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
26 mm
Paketgewicht
90 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
51.7 mm
Tiefe
38.5 mm
Höhe
22.6 mm
Gewicht
82 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2600 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Fujifilm
Kompatible Produkte
GFX100RF, GFX100, GFX50S II, X-H2S, X-H2, X-T5, X-T4, X-S20
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Batteriekapazität
18.72 Wh
Ersatz für
NP-W235, NPW-235, NPW235
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Fuji, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, akku für digitalkamera / camcorder, kamerabatterien, akku für kameras, camcorder-akkus, videokamera-akkus, ersatzakkus kamera, lithium-ionen-batterien kamera, kamera-energien, akkueinheiten kamera, akku-pack kamera, kamera-akkusets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 61,67*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.