Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 12485 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1030 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 12485 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1030 mAh
PATONA 12485 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1030 mAh
PATONA 12485 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1030 mAh
PATONA 12485 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1030 mAh
PATONA 12485 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1030 mAh
PATONA 12485 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1030 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109460044
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     12485
EAN/GTIN:
     4055655222433
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
PATONA PROTECT Akku f. Sony NP-FW50 NEX-3 NEX.3C NEX-5 NEX.5A NEX-7
Neu und exklusiv bei PATONA sind unsere Akkus der PROTECT-Serie. Diese zeichnen sich durch ein Gehäuse aus, dass feuerhemmend und extrem hitzeresistent ist. Es wurde speziell für den extremen Dauereinsatz entwickelt.

Das Akku-Gehäuse aus feuerhemmenden V1 Material gewährleistet das Widerstehen von Gehäuse-Temperaturen von bis zu 90 Grad, ohne sich zu verformen.
Für den Akku werden zusätzlich nur ausgewählte Markenhochleistungszellen verwendet. Die PATONA PROTECT-Serie ist die neue Revolution am Akkumarkt, welche extrem hohe Sicherheit und Performance mit Langlebigkeit paart.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
46 mm
Verpackungshöhe
26 mm
Paketgewicht
53 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
46 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1030 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Sony
Kompatible Produkte
Sony A35, A37, ILCE QX1, NEX-3N , NEX-5R, NEX6, NEX-6, NEXF3, NEX-F3 Alpha 7, 5000, 5100, 6000 Cybershot RSCRX10, RSC-RX100 NEX A33, A55, NEX.3, NEX.3C, NEX.5, NEX.5A, NEX.5C, NEX.5D, NEX.5K, NEX3, NEX3C, NEX5, NEX5A, NEX5C, NEX5D, NEX5K, NEX5N, NEX-5N, NEX7, NEX-7, NEX7B, NEX-7B, NEX7C, NEX-7C, NEX7K, NEX-7K, NEXC3, NEX-C30
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriekapazität
7.62 Wh
Ersatz für
NP-FW50, NEX-3, NEX.3C, NEX-5, NEX.5A, NEX-7
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 40,30*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.