Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec DB-ALU3e HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec DB-ALU3e HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
Fantec DB-ALU3e HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
Fantec DB-ALU3e HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
Fantec DB-ALU3e HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE9-10721045
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1479
EAN/GTIN:
     4250273414790
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Das FANTEC DB-ALU3e ist ein robustes Festplattengehäuse mit SUPERSPEED USB 3.0 & eSATA Anschluss, geeignet zum Einbau einer 8,89cm (3.5") SATA Festplatte. Die SUPERSPEED USB 3.0 und eSATA Schnittstellen sorgen für blitzschnelle Datenübertragung mit bis zu 5Gbit/s (SUPERSPEED USB 3.0) oder 3Gbit/s (eSATA).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
192 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
1000 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows OS Mac OS Linux OS
Energiebedarf
AC 100 - 240 V/50 - 60 Hz, DC 12 V/2.0A
Energie
Externes Netzteil
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl eSATA-Anschlüsse
1
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,13*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.