Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoFlow River 2 Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 3,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103445665
Hersteller:
     EcoFlow
Herst.-Nr.:
     ZMR600-B-EU
EAN/GTIN:
     4895251601870
Suchbegriffe:
Powerstation
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
214 mm
Höhe
142 mm
Gewicht
3500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Anzahl der DC-Ausgangsgrößen
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Zigarettenanzünder
Betriebsanleitung
Ja
Zigarrenanzünderadapter enthalten
Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
Aufladequelle
AC, Zigarettenanzünder, Solar, USB
Batteriekapazität
256 Wh
Anzahl der Ladezyklen
3000
AC-Eingangsleistung
360 W
AC-Ausgangsleistung
300 W
Wellenform
Reiner Sinus
Leistung Überspannungsschutz
600 W
Ausgangsspannung
5/9/12/12.6/15/20/24/230 V
Leistung Solar-Panel
110 W
Solarmodul Spannung
11 - 30 V
Solarpanel Strom
800 mA
USB-Typ-A Ausgangsleistung
12 W
USB Typ-C Ausgangsleistung
60 W
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Bedienung durch Apps unterstützt
Ja
Design
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Form
Rechteck
Steuerung
Tasten
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 45 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 180,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,26*
€ 214,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,23*
€ 207,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,83*
€ 199,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,43*
€ 193,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,84*
€ 183,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
a-TroniX
A9885599
€ 116,22*
Zubehör
a-TroniX
A9885600
€ 197,784*
Zubehör
a-TroniX
A9887455
€ 16,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.