| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-99182633 Herst.-Nr.: SDSQXAH-064G-GN6AA EAN/GTIN: 619659193386 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | Verpackungsdaten | Speicheradapter enthalten | SD | Gewicht und Abmessungen | Breite | 14.99 mm | | Tiefe | 1.02 mm | | Höhe | 10.92 mm | Merkmale | Produktfarbe | Gold, Rot | | Schutzfunktion | Schockresistent, Wasserdicht, Röntgensicher | Speicher | Kapazität | 64 GB | | Flash Card Typ | MicroSDXC | | Flash-Memory-Klasse | Klasse 10 | | Lesegeschwindigkeit | 170 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 80 MB/s | | Interner Speichertyp | UHS-I | | UHS Speed Klasse | Class 3 (U3) | | Video-Geschwindigkeitsklasse | V30 | | Leistungsklasse der Anwendung | A2 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85235190 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, sandisk micro sd 64gb, micro sd 64gb, micro sd |
| | |
| |