Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Legamaster laminierter Projektplaner 2023 60x90cm DE und AT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster laminierter Projektplaner 2023 60x90cm DE und AT
Legamaster laminierter Projektplaner 2023 60x90cm DE und AT
Legamaster laminierter Projektplaner 2023 60x90cm DE und AT
Legamaster laminierter Projektplaner 2023 60x90cm DE und AT
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98258367
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-423121-23
EAN/GTIN:
     8713797102506
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Andere Sprachen auf Nachfrage erhältlich. Saisonartikel - erhältlich solange der Vorrat reicht. Die laminierte Oberfläche erhöht die Haltbarkeit und kann nach der Verwendung von Boardmarkern trocken abgewischt oder nach der Verwendung von nicht permanenten OHP-Stiften mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Die Folienbeschichtung aus Polypropylen gewährleistet eine stets transparente und widerstandsfähige Planeroberfläche.
Weitere Informationen:
Technische Details
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
49100000
Mindestbestellmenge
5 Stück(e)
Lieferumfang
Anzahl
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
220 g
Verpackungsbreite
600 mm
Verpackungshöhe
0.34 mm
Verpackungstiefe
900 mm
Paketgewicht
220 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.