Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 15902 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Figuren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH 15902 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Figuren
NOCH 15902 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Figuren
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97194815
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     15902
EAN/GTIN:
     4007246159024
Suchbegriffe:
Modellbau Figuren H0
Skulpturen
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
Lasten auf dem Fahrrad transportieren Durch die Erfindung des E-Lastenrads erfreut sich das Mittragen von Lasten auf dem Fahrrad wieder mehr Beliebtheit. Aber nicht nur für Fahrradfreunde ist das eine Option, auch Berufe wie der Postbote, der Kaminkehrer oder Landwirte benutzen das Fahrrad, um für Ihre Arbeit lasten zu transportieren. Das Figuren-Set "Radfahrer" beinhaltet 3 Figuren. Darunter befinden sich ein Postbote mit grauer Kleidung und Postmütze, ein Kaminkehrer mit einer typisch schwarzen Kluft und einer Leiter auf der Schulter sowie eine Bäuerin. Diese trägt eine grüne Schürze über einer blauen Jeans und einem gelben Pullover. Zudem hat Sie ein oranges Kopftuch an. Sie hat ein Fahrrad mit Anhänger, in dem sich Milchkannen befinden. Mit diesem besonderen Figurenset Radfahrer können Sie Ihre Modellbahnalage besonders aufpimpen!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Design
Produkttyp
Figuren
Markenkompatibilität
NOCH
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Maßstab
HO (1:87)
Bauart
Fest
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: skulpturen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.