Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA TK-8305M Tonerkartusche Original Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA TK-8305M Tonerkartusche Original Magenta
KYOCERA TK-8305M Tonerkartusche Original Magenta
KYOCERA TK-8305M Tonerkartusche Original Magenta
KYOCERA TK-8305M Tonerkartusche Original Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE8-9619441
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1T02LKBNL0
EAN/GTIN:
     632983022054
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
TK-8305M
  • Klimaneutraler KYOCERA Originaltoner TK-8305M
  • Toner-Kit magenta für bis zu 15.000 Seiten (A4) mit 5 % Tonerdeckung
  • Farbe: magenta
  • kompatibel mit KYOCERA Systemen TASKalfa 3050ci, TASKalfa 3550ci, TASKalfa 3051ci, TASKalfa 3551ci

CO2-Neutraler Toner von KYOCERA. Verbessert Ihre Klimabilanz.

Umweltbewusst drucken
Jeder Toner von KYOCERA Document Solutions*, den Sie kaufen, ist klimaneutral. Das verbessert Ihre CO2-Bilanz beim Drucken und schützt unser Klima. KYOCERA kompensiert für Sie die Menge CO2, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Verpackung, Transport und Verwertung des Toners entsteht, durch die Unterstützung des KYOCERA Klimaschutzprojektes von myclimate. Handeln Sie umweltbewusst und verwenden Sie ausschließlich CO2-neutralen Toner von KYOCERA.

* Nur bei Vertrieb durch KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH und KYOCERA Document Solutions Austria GmbH.

Das KYOCERA Klimaschutzprojekt
Das KYOCERA Klimaschutzprojekt von myclimate fördert die Verbreitung von effizienten Kochern in den ländlichen Gemeinden im Westen von Kenia. Dies schützt die lokalen Holzvorkommen, reduziert die CO2-Emissionen und hat zudem eine positive Auswirkung auf die Gesundheit der lokalen Bevölkerung.

Sie können auch Ihre KYOCERA Systeme klimaneutralisieren. In Verbindung mit der Nutzung von CO2-neutralem Papier und CO2-neutralem KYOCERA Toner können Sie dann klimaneutral drucken.

Es gibt viele wichtige Gründe für Toner von KYOCERA.

KYOCERA Toner: Getestete Bestqualität

In einem umfangreichen Test über 30.000 Seiten hat der TÜV Rheinland einen Toner von KYOCERA gegen kompatible Fremdtoner antreten lassen. Das Ergebnis: Der Originaltoner von KYOCERA brilliert nicht nur durch die beste Druckqualität, sondern punktet auch durch höhere Zuverlässigkeit, Sicherheit und weniger Abfall.

Garantiert konstante Farbqualität und hohe Ergiebigkeit
Alle Fremdtoner zeigten am Schluss eine spürbar schwächere Farbintensität, einige bereits nach 5.000 Seiten.

Abfall vermeiden
Bei allen Fremdtonern fielen bis zu 73 Prozent mehr Abfall an als beim Originaltoner von KYOCERA. Das belastet nicht nur die Umwelt stärker, sondern erhöht auch die Entsorgungskosten.

Investition schützen
Zwei Fremdtoner hatten Lecks, ein Toner beschädigte während des Tests sogar zwei Drucker und vier Entwicklereinheiten. Die Reinigung des Systems ist mühsam und zeitaufwendig.

Senkt die Kosten
Ausnahmslos alle Fremdtoner produzierten weit mehr unbrauchbare Ausdrucke, verschwendeten also Zeit und Geld.

Zertifizierte Dokumentenechtheit
Die zertifizierte Dokumentenechtheit gemäß §29 DONot gilt nur bei Verwendung von KYOCERA Toner.

Geprüfte Unbedenklichkeit
KYOCERA Toner ist nach internationalen Standards getestet und als gesundheitlich unbedenklich beurteilt worden. Der Blaue Engel für Emissionsarmut wird für unsere Systeme nur bei Betrieb mit ressourcenschonendem KYOCERA Originaltoner verliehen.


Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Kyocera
Kompatibilität
TASKalfa 3050ci/3550ci
Farbtoner-Seitenleistung
15000 Seiten
Kartuschenrücknahme
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
602 mm
Höhe
140 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1T02LKCNL0
ab € 84,78*
Ähnlich
Kyocera
1T02LKANL0
ab € 85,11*
Ähnlich
Kyocera
1T02LK0NL0
ab € 58,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.