| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-9605795 Herst.-Nr.: 1251,7000 EAN/GTIN: 4011324125177 |
| |
|
| | |
| Neben einer hohen Farbtreue und der gleichen Leistungsfähigkeit wie beim Original sind die Ansprüche an unser Druckerzubehör auch in Sachen Kompatibilität besonders hoch. Wir verstehen unsere Patronen und Kartuschen als die perfekte Alternative zum Original.
100% Qualität KMP-Tonerkartuschen werden nach DIN 33870 gefertigt, wiederbefüllte KMP-Tintenpatronen werden nach DIN 33871 produziert. Die DIN Normen definieren Qualitätsanforderungen für recycelte Tinten- und Tonerkartuschen. Zur Sicherstellung der störungsfreien Funktion und konstant guter Druckqualität legt die Norm sowohl wesentliche Schritte des Aufbereitungsprozesses als auch geeignete Prüfmethoden für Vergleichstests zwischen OEM und wiederaufbereiteten Produkten fest. Durch diese Normen können die, nach DIN produzierten Produkte objektiv miteinander verglichen werden.
100% kompatibel Jedes KMP Produkt wird auf die Anforderungen der jeweiligen Drucker exakt abgestimmt. Qualität und Leistungsfähigkeit entsprechen mindestens der des Original-Produkts oder liegen sogar darüber. Weitere Informationen: Merkmale | Kompatibilität | Brother DCP 8060 Brother DCP 8065 DN Brother HL 5200 Brother HL 5240 DN Brother HL 5240 DNLT Brother HL 5240 L Brother HL 5250 DN Brother HL 5250 DNHY Brother HL 5250 DNLT Brother HL 5270 DN Brother HL 5270 DN 2 LT Brother HL 5270 DNLT Brother HL 5280 DW Brother HL 5280 DWLT Brother MFC 8460 DN Brother MFC 8460 N Brother MFC 8670 DN Brother MFC 8860 DN Brother MFC 8860 N Brother MFC 8870 DW Lenovo LJ 3500 Lenovo LJ 3550 Lenovo M 7750 N Brother HL 5240 | | OEM-Code | DR3100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, bildtrommel kmp, bildtrommel, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |