Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W 3000/B/MAVIC3 Hülle für Kameradrohnen Hard-Case Schwarz Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&W 3000/B/MAVIC3 Hülle für Kameradrohnen Hard-Case Schwarz Polypropylen (PP)
B&W 3000/B/MAVIC3 Hülle für Kameradrohnen Hard-Case Schwarz Polypropylen (PP)
B&W 3000/B/MAVIC3 Hülle für Kameradrohnen Hard-Case Schwarz Polypropylen (PP)
B&W 3000/B/MAVIC3 Hülle für Kameradrohnen Hard-Case Schwarz Polypropylen (PP)
B&W 3000/B/MAVIC3 Hülle für Kameradrohnen Hard-Case Schwarz Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96018789
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     3000/B/MAVIC3
EAN/GTIN:
     4031541748751
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
365 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
2040 g
Innenmaße (B x T x H)
330 x 235 x 150 mm
Paketgewicht
2440 g
Merkmale
Etui-Typ
Hard-Case
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Material innen
Schaum
Färbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
7
Volumen (l)
11.7 l
Tragegriff(e)
Ja
Verschleißfest
Ja
Wasserfest
Ja
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Zertifizierung
Certified according to MIL-STD-810, STANAG 4280, DEF STAN 81-41 and ATA 300 waterproof to IP67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.