Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 8500mAh maxE Wiederaufladbarer Akku D Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann 8500mAh maxE Wiederaufladbarer Akku D Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Ansmann 8500mAh maxE Wiederaufladbarer Akku D Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-9527917
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5035361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku D
Akku LR20
D Mono Akku
Mono-Akku
1,2V NiMH-Akku / maxE - 2 Jahre Garantie - Akku + Batterie in Einem - Über 1 Jahr stand-by ohne Nachladen - Vorgeladene Zelle! Auspacken - einlegen - benutzen! Anwendungsgebiete: - Elektrische Geräte, wie Taschenlampen, Spielsachen, tragbare Radios, usw.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
D
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
8500 mAh
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
61.5 mm
Durchmesser
33 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
5035431
ab € 2,39*
Sonstiges
Ansmann
5035451
ab € 9,49*
Sonstiges
Ansmann
5030981
ab € 1,54*
Sonstiges
Ansmann
5030621
ab € 5,60*
Sonstiges
Quadrios
1905CA057
ab € 6,31*
Sonstiges
Quadrios
1905CA060
ab € 19,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.