Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16958 Kameraobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16958 Kameraobjektiv Schwarz
Walimex 16958 Kameraobjektiv Schwarz
Walimex 16958 Kameraobjektiv Schwarz
Walimex 16958 Kameraobjektiv Schwarz
Walimex 16958 Kameraobjektiv Schwarz
Walimex 16958 Kameraobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-9527156
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16958
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
  • geeignet für folgende Kameras: Nikon D1, D1H, D1X, D2H, D2X, D2Hs, D2Xs, D3, D3X, D3s, D700, D100, D200, D300, D300s, D70, D70s, D80, D90, D7000, D5000, D5100, D3000, D3100, D50, D40, D40X, D60 und für analoge Nikon AF/MF- Kameras*
    - mit zur EXIF-Datenübertragung an Kamera eingebautem Chip, z.B. von Blende, ISO-Wert, Belichtungszeit etc.
    - hervorragendes Weitwinkelobjektiv für die Reportage- und Landschaftsfotografie
    - Direktanschluss, kein Adapter notwendig
    - ausgezeichnete Lichtstärke von 1:1,4
    - gute Abbildungsqualität aufgrund von hochwertigen, asphärischen Glaslinsen
    - Innenfokussierung
    - robustes und hochklassig hergestelltes Metallgehäuse
    - manuelle Fokussierung
    - inklusive hochwertiger Aufbewahrungstasche, Gegenlichtblende und Objektivdeckel

    Vielseitige Weitwinkel-Brennweite und hohe Lichtstärke
    Das walimex pro 35/1,4 Objektiv ist die ideale Brennweite im Weitwinkelbereich, die verschiedenste Möglichkeiten der Gestaltung beim kreativen Fotografieren ermöglicht. Besonders geeignet ist das Objektiv für die Landschaftsfotografie. Es verfügt über eine Brennweite von 35mm und eine sehr hohe Lichtstärke von 1:1,4. Aus diesem Grund können auch bei kürzeren Belichtungszeiten oder widrigen Lichtverhältnissen noch optimale Ergebnisse erzielt werden. Zudem erleichtert die Blendenöffnung von 1:1,4 das Hervorheben eines Motivs vor unscharfem Vorder- oder Hintergrund. Die Lichtstärke kommt auch der Helligkeit des Sucherbildes zugute und vereinfacht so das Scharfstellen. Die sehr geringe Schärfentiefe bei offener Blende erleichtert ein punktuelles Setzen der Schärfe.

    Innenfokussierung
    Das Objektiv ist innenfokussierend. Hierbei handelt es sich um eine Technik, bei der zum Scharfstellen nicht alle, sondern nur eine oder wenige Linsengruppen im Inneren des Objektivs verschoben werden. Das Filtergewinde dreht sich beim Fokussieren nicht und der Schwerpunkt bleibt nahezu gleich. Dadurch wird beispielsweise die Verwendung von Verlaufs- oder Polarisationsfiltern vereinfacht.

    Asphärische Linsen
    Durch die Verwendung zweier Linsen mit sehr hoher Refraktion werden das Gewicht und die Baulänge des Objektivs reduziert. Zudem sorgen asphärische Glaslinsen für eine Minimalisierung der Aberration, so dass trotz eines großen Bildwinkels kaum Abbildungsfehler entstehen.

    Eingebauter Chip
    Ein im Objektiv eingebauter Chip ermöglicht das Arbeiten mit Belichtungsautomatik. Zudem werden EXIF-Daten wie Blende, Iso-Wert oder Belichtungszeit übertragen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Manueller Fokus
Ja
Kompatibilität
Nikon D1, D1H, D1X, D2H, D2X, D2Hs, D2Xs, D3, D3X, D3s, D700, D100, D200, D300, D300s, D70, D70s, D80, D90, D7000, D5000, D5100, D3000, D3100, D50, D40, D40X, D60
Design
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
11/12
Minimale Blendenzahl
1,4
Naheinstellgrenze
0.3 m
Fokuseinstellung
Manuell
Brennweitenbereich
35 - 52.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
83 mm
Filtergröße
77 mm
Länge (mm)
109 mm
Gewicht
710 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,22*
€ 404,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,68*
€ 398,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,37*
€ 388,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,33*
€ 375,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,12*
€ 350,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.