Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Werkzeugakku Ladegerät
>
Artikel
KS Tools 550.1735 Ladegerät für Fahrzeugbatterie 6/12 V Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-93810520
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
550.1735
EAN/GTIN:
4042146476062
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
74.4 mm
Tiefe
40.1 mm
Höhe
165.5 mm
Gewicht
700 g
Merkmale
Ladespannung
6/12 V
Eingebautes Display
Ja
Ausgangsstrom
4 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Display-Typ
LED
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Batteriekapazität (min.)
3 Ah
Batteriekapazität (max.)
80 Ah
Produktfarbe
Schwarz
... >
Kraftfahrzeug-Zubehör & -Komponenten
>
Fahrzeug-Batterieausstattung
>
Akkuladegeräte für Fahrzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Ladegerät KFZ-Batterie
,
Ladegerät Werkzeugakku
,
Werkzeugakku Ladegerät
,
ladegerät werkzeugakku
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 82,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SMARTcharger Schnellkontaktkabel mit 2 Ringösen
KS Tools
550.1730-2
€ 3,62*
Sonstiges
SMARTcharger Schnellkontaktkabel mit Krokodilpolklemmen
KS Tools
550.1730-1
€ 6,89*
Sonstiges
SMARTcharger Schnellkontaktkabel mit Zigarettenanzünder-Stecker
KS Tools
550.1730-3
€ 6,36*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.