Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Theta Z1 360-Grad-Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh Theta Z1 360-Grad-Kamera
Ricoh Theta Z1 360-Grad-Kamera
Ricoh Theta Z1 360-Grad-Kamera
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93581494
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     910820
EAN/GTIN:
     0026649564185
Suchbegriffe:
360 Grad Kamera
360 Grad Videokamera
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Speichermedium
Speichermedien
Interner Speicher
Speicherkapazität
51 GB
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 1920 Pixel
Maximale Framerate
29.97 fps
Eingebautes Mikrofon
Ja
Video-Auflösung
3840 x 1920,1920 x 960 Pixel
Unterstützte Videoformate
H.264, MP4, MPEG4
Mikrofonanzahl
1
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriebetriebsdauer
1 h
Leistungen
Live-Stream-Funktion
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC-LC
Merkmale
Kamera Oberfläche
USB Typ-C
Produktfarbe
Schwarz
ISO-Empfindlichkeit
80, 200, 6400
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Tageslicht, Fluoreszierend L, Glühend, Natürlich, Draußen, Schatten
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
WLAN
Ja
WLAN-Frequenz
2.4 GHz
Ursprungsland
Japan
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Standbild
Fotomodus
Ja
Maximale Bildauflösung
6720 x 3360 Pixel
Foto Auflösung(en)
6720 x 3360
Unterstützte Bildformate
JPEG
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
442 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.051,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.159,33*
€ 1.379,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.146,19*
€ 1.363,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.110,98*
€ 1.322,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.087,25*
€ 1.293,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.051,55*
€ 1.251,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.