| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-9010919 Herst.-Nr.: B0770 EAN/GTIN: 8020334300722 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % | | Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 40 °C | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Cyan | | Kompatibilität | Olivetti D-Color P221 | | Farbtoner-Seitenleistung | 6000 Seiten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Olivetti, Toner Cartridge Olivetti, Toner Olivetti, Tonerkartusche Olivetti, Tonerkassette Olivetti, olivetti toner cyan, lasertoner, lasertoner cyan, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |