Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PENTBL27CX Herst.-Nr.: BL27-CX EAN/GTIN: 0884851000101 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Silber | | Schreibfarben | Blau | | Gehäusematerial | Metall | | Dicke | 0.7 mm | | Schlagweite | 0.35 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, pentel gelroller 0,35mm, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pentel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 12 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,02* | € 1,55* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,16* | € 2,07* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,22* | € 2,21* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,22* | € 3,14* | | | | | 3 Tage | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,14* | € 3,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 18,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|