Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative Labs Live! Cam Sync 1080P V2 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Creative Labs Live! Cam Sync 1080P V2 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Creative Labs Live! Cam Sync 1080P V2 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Creative Labs Live! Cam Sync 1080P V2 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Creative Labs Live! Cam Sync 1080P V2 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Creative Labs Live! Cam Sync 1080P V2 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Creative Labs Live! Cam Sync 1080P V2 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89820887
Hersteller:
     Creative Labs
Herst.-Nr.:
     73VF088000000
EAN/GTIN:
     5390660194696
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
web cam creative
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-10 - 40 %
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB 2.0
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip / Ständer
Sensor-Typ
CMOS
Kabellänge
1.8 m
LED-Anzeigen
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
100 g
Leistungen
Megapixel (ca.)
2 MP
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
30 fps
Diagonales Blickfeld
77 °
Weitere Suchbegriffe: web cam, webcam 1920x1080, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.