Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 13,5 cm (5.3") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 13,5 cm (5.3") Folio Schwarz
Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 13,5 cm (5.3") Folio Schwarz
Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 13,5 cm (5.3") Folio Schwarz
Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 13,5 cm (5.3") Folio Schwarz
Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 13,5 cm (5.3") Folio Schwarz
Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 13,5 cm (5.3") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89659065
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00196859
EAN/GTIN:
     4047443464965
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Flexibilität und Design in einem Produkt hat jetzt einen Namen - das Booklet "Slim Pro". Dank der praktischen Aufstellfunktion können Sie Videos überall ansehen, ohne das Samsung Galaxy XCover 5 halten zu müssen! Abgerundet wird dieses unschlagbare Feature durch das schicke Design.

- Booklet mit verstecktem Magnetverschluss
- Standfunktion zum Ansehen von Videos
- Einsteckfächer für Karten oder Ähnliches
- Weiches Innenfutter zum Schutz des empfindlichen Displays
- Booklet im schlanken Slim-Design
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
5.3 "
Etui-Typ
Folio
Material
Polyurethan
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy XCover 5
Oberflächenfärbung
Abbildung
Desktop-Ständer
Ja
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
2
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00180057
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00226140
ab € 11,86*
Ähnlich
BlackRock
00215188
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00215197
ab € 14,86*
Ähnlich
BlackRock
00215177
ab € 14,84*
Ähnlich
BlackRock
00215163
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00220527
ab € 14,89*
Ähnlich
BlackRock
00220526
ab € 14,83*
Ähnlich
BlackRock
00217729
ab € 14,87*
Ähnlich
BlackRock
00220512
ab € 14,88*
Ähnlich
BlackRock
00217572
ab € 14,85*
Ähnlich
BlackRock
00217582
ab € 14,89*
Ähnlich
BlackRock
00226141
ab € 14,91*
Ähnlich
BlackRock
00220404
ab € 14,92*
Ähnlich
BlackRock
00220396
ab € 14,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.