Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UTAX CLP3721 Tonerkartusche Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UTAX CLP3721 Tonerkartusche Original Cyan
UTAX CLP3721 Tonerkartusche Original Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-8895637
Hersteller:
     Utax
Herst.-Nr.:
     4472110011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Kompatibilität
CLP3721
Farbtoner-Seitenleistung
2800 Seiten
Kartuschenrücknahme
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
LT2246/KIT
ab € 95,85*
Ähnlich
Utax
4472110010
ab € 47,68*
Ähnlich
Utax
4472110016
ab € 75,47*
Ähnlich
Utax
4472110014
ab € 74,11*
Ähnlich
Ampertec
4472110010
ab € 24,06*
Ähnlich
Ampertec
4472110011
ab € 21,74*
Ähnlich
Ampertec
4472110014
ab € 59,34*
Ähnlich
Ampertec
4472110016
ab € 21,25*
Ähnlich
WhiteBox
4472110010
ab € 33,19*
Ähnlich
WhiteBox
4472110011
ab € 33,46*
Ähnlich
WhiteBox
4472110014
ab € 29,39*
Ähnlich
WhiteBox
4472110016
ab € 32,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.