| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-8894434 Herst.-Nr.: 48483 EAN/GTIN: 7611722011927 |
| |
|
| | |
| Briefumschlag Elco Documento. Mit Seitenfalten 20 mm. Format des Couverts: C5 plus. Grösse (B x H): 229 x 172 mm. Farbe: weiss. Ausführung: mit Haftklebung und Innendruck. Papierqualität: Kraft, 120 g/m2. Garantiedauer: 5 Jahre. Inhalt: 250 Kuverts. FSC. Weitere Informationen: Merkmale | Umschlagsformat (ISO 269) | C5+ (162 x 235 mm) | | Produktfarbe | Weiß | | Material | Papier | | Mediengewicht | 120 g/m² | | Selbstklebender Verschluss | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 172 mm | | Länge (mm) | 229 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, Falten-Versandtaschen, Faltentasche, Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, briefumschlag elco office c5 hochweiss haftklebung, briefumschlag c5, briefumschlag c5 120g |
| | |
| |