Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elco Premium Optifix C4 324 x 229/59 mm Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Weiß 250 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elco Premium Optifix C4 324 x 229/59 mm Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Weiß 250 Stück(e)
Elco Premium Optifix C4 324 x 229/59 mm Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Weiß 250 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-8894009
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     34882
EAN/GTIN:
     7611722010944
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Funktionalität, Verfügbarkeit, Auswahl – Elco bietet das umfassendste Sortiment an Business-Kuverts mit über 300 Sorten, die ab Lager abrufbar sind – wenn es pressiert innert 24 Stunden. Die Premium-Marke von Elco. Kuverts der Spitzenklasse in allen gängigen Formaten und Ausführungen. - Hochweisse Top-Qualität, FSC-Papier - attraktiver unverwechselbarer Innendruck - Innendruck 100% Wasserfarbe - Fenster aus Klarsichtfolie - erhältlich mit Haftklebeverschluss Optifix® und mit Nassklebeverschluss Optimail®
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
C4 (229 x 324 mm)
Produktfarbe
Weiß
Mediengewicht
120 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
229 mm
Länge (mm)
324 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,11248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,26*
€ 44,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,94*
€ 43,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,73*
€ 42,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,47*
€ 39,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,42*
€ 38,58
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 32,04*
€ 38,13
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 32,03*
€ 38,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,59*
€ 32,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.