Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 001275 Rucksackbezug Rucksack-Regenschutz Gelb 25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 001275 Rucksackbezug Rucksack-Regenschutz Gelb 25 l
Mobilis 001275 Rucksackbezug Rucksack-Regenschutz Gelb 25 l
Mobilis 001275 Rucksackbezug Rucksack-Regenschutz Gelb 25 l
Mobilis 001275 Rucksackbezug Rucksack-Regenschutz Gelb 25 l
Mobilis 001275 Rucksackbezug Rucksack-Regenschutz Gelb 25 l
Artikel-Nr.:
     CIDE8-88727513
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     001275
EAN/GTIN:
     3700992516714
Suchbegriffe:
Regenschutz für Rucksäcke
Rucksackregenschutz
Rucksackschutzhülle
Schutzhülle für Rucksäcke
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
58 g
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
61 g
Merkmale
Produkttyp
Rucksack-Regenschutz
Produktfarbe
Gelb
Färbung
Monochromatisch
Unterstützte Rucksack-Kapazität
25 l
Schutzfunktion
Wasserfest
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: regenschutz für rucksäcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.