Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark C780, C782 Cyan High Yield Return Program Print Cartridge Tonerkartusche Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark C780, C782 Cyan High Yield Return Program Print Cartridge Tonerkartusche Original
Lexmark C780, C782 Cyan High Yield Return Program Print Cartridge Tonerkartusche Original
Artikel-Nr.:
     CIDE8-886319
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C780H1CG
EAN/GTIN:
     734646018395
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
503 x 171 x 228 mm
Paletten Größe (B x T x H)
1219 x 1016 x 1072 mm
Lebensdauer des Archivierungsspeichers
2 Jahr(e)
Abmessungen Verpackung (B x T x H)
19.8 x 6.75 x 8.98 Zoll
Verpackungsgewicht (imperial)
4.9 Pfund
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Farbtoner-Seitenleistung
10000 Seiten
Kartuschenrücknahme
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
2.2 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,91*
€ 390,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,08*
€ 388,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,11*
€ 364,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,04*
€ 360,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,79*
€ 343,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
C780H1YG
ab € 287,77*
Ähnlich
Lexmark
C780H1MG
ab € 288,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.