Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-103GY Pigment Gray Ink Cartridge 130 ml for imagePROGRAF IPF6100 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-103GY Pigment Gray Ink Cartridge 130 ml for imagePROGRAF IPF6100 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Grau
Canon PFI-103GY Pigment Gray Ink Cartridge 130 ml for imagePROGRAF IPF6100 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-883657
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2213B001
EAN/GTIN:
     4960999487151
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Grau
Kompatibilität
imagePROGRAF IPF6100
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbe
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2251B001
ab € 312,42*
Ähnlich
Canon
0891B001
ab € 59,33*
Ähnlich
Canon
0884B001
ab € 58,88*
Ähnlich
Canon
0890B001
ab € 58,84*
Ähnlich
Canon
0885B001
ab € 59,06*
Ähnlich
Canon
0887B001
ab € 58,86*
Ähnlich
Canon
0888B001
ab € 58,86*
Ähnlich
Canon
0889B001
ab € 58,86*
Ähnlich
Canon
0886B001
ab € 58,84*
Ähnlich
Canon
2212B001
ab € 56,69*
Ähnlich
Canon
2211B001
ab € 58,68*
Ähnlich
Canon
2214B001
ab € 58,48*
Ähnlich
Ampertec
0884B001
ab € 45,08*
Ähnlich
Ampertec
0885B001
ab € 44,33*
Ähnlich
Ampertec
0888B001
ab € 44,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.