Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon FA-RG1 Premium Fine Art Smooth Papier, A2, 25 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon FA-RG1 Premium Fine Art Smooth Papier, A2, 25 Blatt
Canon FA-RG1 Premium Fine Art Smooth Papier, A2, 25 Blatt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87101263
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4562C005
EAN/GTIN:
     4549292170412
Suchbegriffe:
Tastaturablage
Tastaturhalterung
tastaturhalterung
Canon Premium Fine Art Rough Paper A2 ist ein hochwertiges Papier aus Baumwolle, das speziell zur Produktion von hochwertigen Bildern mit Pigmenttinte entwickelt wurde. Seine leicht raue Oberfläche ist ideal für einen dreidimensionalen Touch, der dem Bild mehr Tiefe verleiht. Dank des großen Formats werden Profifotografen, erfahrene Foto-Begeisterte und Kunstliebhaber dieses Papier für den Druck von Fotos und Kunst zu schätzen wissen. Zur Langzeitlagerung geeignet bietet dieses Papier eine passende raue Oberfläche, Dicke und den luxuriösen Touch, der die gedruckten Kunstwerke erstrahlen lässt. Beim Einsatz mit Canon LUCIA PRO Tinten deren Formeln auf derartiges Papier optimiert wurden, sorgt es für Drucke mit reichhaltigen Farben und hoher Schwarzdichte und da das Papier aus 100% Baumwolle ist, ist auch die Farbstabilität und die lange Haltbarkeit gesichert.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
37032000
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Höhe
594 mm
Merkmale
Mediengewicht
330 g/m²
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Papiergröße
A2
Blätter pro Packung
25 Blätter
Druckmedien - Stärke
540 µm
Kompatible Produkte
Canon ImagePROGRAF PRO-1000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,83*
€ 178,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,76*
€ 173,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,64*
€ 164,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,40*
€ 156,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,27*
€ 140,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.