Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GO Lamps GL495 180W UHP Projektorlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GO Lamps GL495 180W UHP Projektorlampe
GO Lamps GL495 180W UHP Projektorlampe
GO Lamps GL495 180W UHP Projektorlampe
GO Lamps GL495 180W UHP Projektorlampe
GO Lamps GL495 180W UHP Projektorlampe
Artikel-Nr.:
     855-2186726
Hersteller:
     Go Lamps
Herst.-Nr.:
     GL495
EAN/GTIN:
     4895142612435
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
GO Lamps ist ein führender Hersteller von Projektorlampen und RPTV-Ersatzlampen, die genau die gleichen Qualitätsmerkmale wie das Originalprodukt bieten.

Aufgrund der geringeren Herstellungskosten und der direkteren Vermarktung sind GO Lamps-Lampen i. d. R. 25 % bis 35 % preiswerter und bieten dennoch die gleiche Qualität wie das Original.

GO Lamps-Lampen sind über ein autorisiertes Netzwerk von Händlern, Wiederverkäufern und Servicezentren in ganz Europa erhältlich, mit umfangreichen Beständen, die am nächsten Tag geliefert werden können.
Weitere Informationen:
Funktionen
Markenkompatibilität
Benq
Kompatibilität
MP511+
Lampenleistung
180 W
Lampenlebensdauer
2000 h
Leuchtmitteltyp
UHP
Gebrauchsdauer der Lampe (kostengünstiger Modus)
3000 h
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
pro Stück
€ 2,50*
ab € 93,98*
€ 99,87*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 109,46*
€ 117,30*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG