Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid 6013 Sofortbildfilm 89 x 108 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Polaroid 6013 Sofortbildfilm 89 x 108 mm
Polaroid 6013 Sofortbildfilm 89 x 108 mm
Polaroid 6013 Sofortbildfilm 89 x 108 mm
Polaroid 6013 Sofortbildfilm 89 x 108 mm
Polaroid 6013 Sofortbildfilm 89 x 108 mm
Artikel-Nr.:
     102-2886491-MU
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     6013
EAN/GTIN:
     9120096770760
Suchbegriffe:
Instant-Farbfilm
Polaroid-Film
Film für Sofortbildkamera
Sofortbild-Film
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Niederlande
Warennummer
3701200000
Technische Details
Filmgröße
89 x 108 mm
ISO-Empfindlichkeit
640
Bildgröße
79 x 79 mm
Kompatibilität
Polaroid 600
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
3701200000
Filmgröße
3.5 x 4.25 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
128 mm
Gewicht
556 g
Paketgewicht
560 g
Verpackungstiefe
104 mm
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungshöhe
128 mm
Weitere Suchbegriffe: Sofortbildfilm, polaroid film, sofortbildfilme, direktbildfilme, sofortbildmaterial, sofortbildkartuschen, bildfolien, sofortfoto-filme, direktbildkartuschen, sofortbildmedien, sofortfoto-filmmaterial, schnellbildfilme
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 73,51*
€ 96,83*
pro Packung
€ 4,99*
ab € 75,54*
€ 99,31*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 80,29*
€ 105,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,83*
€ 115,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,40*
€ 112,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,79*
€ 99,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,71*
€ 98,42
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,51*
€ 87,48
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 1,83775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.