| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-830896 Herst.-Nr.: 0453B002 EAN/GTIN: 4960999402796 |
| |
|
| | |
| Warum Original-Canon-Toner? Toner ist für Entwicklung, Transfer und Fixierung im Druckprozess sehr wichtig. Canon verwendet zwei Arten von Tonern – Pulvertoner und Polymertoner. Beide wurden speziell entwickelt, weil sie für moderne Canon- rucksysteme – je nach Einsatzbereich - viele Vorteile bieten. Einer der Hauptvorzüge ist die verbesserte Druckqualität. Bei den Farbdruckern von Canon sorgt die bessere Reproduktion des Canon-Toners dafür, dass die Farbskala deutlich besser dargestellt wird. Bei Schwarzweiß-Ausdrucken ermöglichen die kleinen Partikel des Canon-Toners schärfere und hochwertigere Bilder bzw. Textdarstellungen. Durch das schnellere Verschmelzen bei einer niedrigeren Temperatur als bei herkömmlichem Toner fixiert der Original-Canon-Toner das Bild auf der Seite besser – bei geringerem Stromverbrauch. Toner von Canon ist zudem auch benutzerfreundlich. Die leicht wechselbaren Kartuschensysteme reduzieren Zeitaufwand und Schmutz, während das Toner- Rückführungssystem von Canon die Umwelt schont, da es Rest-Toneraufkommen bei den neuen Farb- und S/W-Produktionsmaschinen reduziert. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Cyan | | Markenkompatibilität | Canon | | Kompatibilität | IR-C 2880, IR-C 3380 | | Tintenpatronenkapazität | Standardertrag | | Farbtoner-Seitenleistung | 14000 Seiten | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, canon cyan toner, lasertoner, canon lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |