Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elite Screens "Sable Frame ER92WH1" Rahmenleinwand 203,7cm x 114,5cm (BxH) 16:9 Projektionsleinwand 2,34 m (92")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-8147292
Hersteller:
     Elite Screens
Herst.-Nr.:
     ER92WH1
EAN/GTIN:
     6944904411262
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Bei der Sable Frame Serie handelt es sich um eine hochwertige Rahmenleinwand. Der Aluminiumrahmen ist mit Samt beflockt und an den innenliegenden Kanten abgeflacht, um einen evtl. Schattenwurf zu vermeiden. Da das Tuch in den Rahmen fest eingespannt wird, ist eine optimale Planlage garantiert. Wenn die Räumlichkeiten es zulassen ist eine Rahmenleinwand die optimale Lösung für Ihr Heimkino.

Leinwandmaterial:
- CineWhite, 1.1 Gain
- 160° Betrachtungswinkel

Rahmen & Installation:
- 6 cm breiter Aluminiumrahmen mit Samt beflockt.
- Einfache Installation
- Wandhalterung mit Verschiebemöglichkeit
(um die LW optimal und einfach auszurichten)

Qualität und Verlässlichkeit:
- 2 Jahre Herstellergarantie
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
92 "
Natives Seitenverhältnis
16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1145 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2037 mm
Diagonal
234 cm
Leuchtdichtefaktor
1,1
Design
Grenzen
60 mm
Gehäusefarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1370 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,97*
€ 301,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,41*
€ 296,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,64*
€ 273,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,31*
€ 264,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,08*
€ 245,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elite Screens
ER100WH1
ab € 287,24*
Zubehör
Elite Screens
ER110WH1
ab € 338,22*
Zubehör
Elite Screens
ER120WH1
ab € 344,27*
Zubehör
Elite Screens
ER135WH1
ab € 395,79*
Zubehör
Elite Screens
ER150WH1
ab € 500,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.