Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon 1000010982 Hintergrundbildschirm Grün Polyester


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Celexon 1000010982 Hintergrundbildschirm Grün Polyester
Celexon 1000010982 Hintergrundbildschirm Grün Polyester
Celexon 1000010982 Hintergrundbildschirm Grün Polyester
Celexon 1000010982 Hintergrundbildschirm Grün Polyester
Celexon 1000010982 Hintergrundbildschirm Grün Polyester
Celexon 1000010982 Hintergrundbildschirm Grün Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80614104
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000010982
EAN/GTIN:
     k.A.
Mit dem celexon Rollo Chroma Key Green Screen erwerben Sie die ideale Lösung für die Produktion professioneller Broadcasts und Videocontent-Material. Zusätzlich kann der Greenscreen auch als Hintergrund für Videomeetings aus dem Home Office eingesetzt werden. Das hochwertige Polyestergewebe ist ähnlich bearbeitet wie professionelle Studiotücher, sodass es Eigenschaften wie hervorragende Planlage, Knitter- und Faltenfreiheit, sowie Schallabsorbsorbtion bietet. Eine sehr homogene Farbverteilung über die gesamte Fläche ermöglicht optimale Ergebnisse. So kreieren Sie abwechslungsreichen bzw. neutralen Content ohne aufwendigen Kulissentausch zu betreiben.

celexon Rollo Chroma Key Green Screen - Ihre professionelle Studiokulisse
Der Green Screen ist in einem robusten Stahlgehäuse verbaut, welches für eine hohe Lebensdauer des Tuches und eine sichere Lagerung sorgt. Das Gehäuse ist schmal gehalten (9,5cm Hoch) und nimmt nicht unnötig Raumhöhe ein. Zusätzlich ist das Gehäuse gerade einmal 212cm lang und ermöglicht so, auch aus kleinen Räumen ein funktionierendes Studio zu erschaffen. Die Mattschwarze Lackierung des Gehäuses und der Beschwerungsstange verhindern Reflektionen am Bildrand und fügen sich durch die dunkle Farbgestaltung ideell und unauffällig in den Videohintergrund ein.

Der verbaute Soft-Return Mechanismus macht das Hochfahren des Greenscreens einfacher als je zuvor. Ziehen Sie den Green Screen einmal ca. 5 cm nach unten und lassen einfach los. Der Greenscreen fährt selbstständig und laufruhig nach oben. celexon hat diesen Mechanismus auf Getriebebasis verbaut, dieser hat entgegen herkömmlichen Systemen auf Öl-Basis eine deutlich höhere Lebensdauer und gleichbleibende Rückzugskraft!

Sie haben die Wahl:
Der Green Screen kann ca. alle 10 cm arretiert werden, somit können neben dem 1:1 Format auch andere Formate, wie 4:3, 16:9, 16:10 oder 21:9 dargestellt werden. So haben Sie die Möglichkeit, Inhalte im Sitzen oder auch Stehend mit voller Hintergrund-Abdeckung aufzunehmen.

So entspannt die Verwendung des Greenscreens ist, so einfach erfolgt die Montage:
Mit dem mitgelieferten Montagematerial können Sie den Greenscreen an Wand oder Decke montieren. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, den Greenscreen über Ösen an Deckenhaken (nicht im Lieferumfang enthalten) aufzuhängen. Dadurch bleiben Sie flexibel und können den Greenscreen abhängen, wenn er länger nicht zum Einsatz kommt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Polyester
Gehäusefarbe
Schwarz
Zusammenklappbar
Ja
Nicht-Reflektierend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite (zusammengeklappt)
2120 mm
Tiefe (zusammengeklappt)
80 mm
Höhe (zusammengeklappt)
95 mm
Breite
2000 mm
Höhe
1900 mm
Gewicht
5400 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,34*
  
Preis gilt ab 500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 124,87*
€ 148,60
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 124,02*
€ 147,58
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 113,90*
€ 135,54
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 108,00*
€ 128,52
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 96,34*
€ 114,64
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.