Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NanGuang CN-1200 CSA 84 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NanGuang CN-1200 CSA 84 W
NanGuang CN-1200 CSA 84 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80361096
Hersteller:
     NanGuang
Herst.-Nr.:
     4001072037594
EAN/GTIN:
     4001072037594
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
kameraleuchte
Das Bi-Color LED Light Panel CN-1200 CSA von NANGUANG verfügt über 1200 superhelle LEDs. Die Illumination beträgt 8294 lm. Hervorragende Farbwiedergabe mit einem CRI Wert RA>95. Farbtemperatur und Leuchtstärke können über zwei Drehschalter auf der Gehäuserückseite stufenlos im Bereich von 3200-5600°K verändert werden. Zusätzlich können zwei Softfilter (soft und supersoft) sowie ein Blaufilter zur Veränderung der Lichtcharakteristik eingesetzt werden. Dadurch läßt sich die Beleuchtung optimal an unterschiedliche Aufnahmesituationen anpassen. Die Lichtsteuerung wird unterstützt durch schwarze Abschirmklappen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
2
Gewicht und Abmessungen
Lichtaustrittsfläche (B x H)
380 x 250 mm
Gewicht
2326 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lampen
Gesamtleistung
84 W
Anzahl an Lampen
1200 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtfarbe
Variabel
Farbwiedergabeindex (CRI)
95
Lichtleistung
8294 lm
Einstellbare Farbtemperatur
Ja
Farbtemperatur (min.)
3200 K
Farbtemperatur (max.)
5600 K
Strahlungswinkel
50 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 808,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,16*
€ 1.074,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,90*
€ 1.068,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,28*
€ 1.038,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 849,69*
€ 1.011,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,70*
€ 962,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.