Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1903985 Herst.-Nr.: 160773-3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Trennschalter | | Beschichtung Steckerkontakte | Zinn | | Verbindungstyp | Gerade | | Produktfarbe | Schwarz | | Maximale Kabelquerschnitt | 1.65 mm² | | Minimum Kabelquerschnitt | 0.51 mm² | | Kabelstück (AWG) | 20 - 15 | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 22.9 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 5000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,20602* | € 0,25208* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,20* | € 0,32* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,182* | € 0,512* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,34* | € 0,54* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,238* | € 0,675* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück | Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 1.260,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|