Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolcraft 816052 Steckdosen/Steckdosen-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolcraft 816052 Steckdosen/Steckdosen-Set
Toolcraft 816052 Steckdosen/Steckdosen-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80251107
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     816052
EAN/GTIN:
     4016138758207
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Mit integriertem PH2 Kreuzschlitz-Bit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/4 Zoll
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
6.3 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl, Stahl
Cross-Bit-Größen
PH2
Bits enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
37 mm
Gewicht
19 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.