Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 1000 W 4 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 1000 W 4 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 1000 W 4 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 1000 W 4 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 1000 W 4 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 1000 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-8006222
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SMT1500RMI2U
EAN/GTIN:
     731304284758
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Intuitive LCD-Benutzeroberfläche
Leicht ablesbare Oberfläche mit präzisen Informationen in mehreren Sprachen und Unterstützung für die Konfiguration der USV vor Ort mit anwenderfreundlichen Navigationstasten.

Anzeige des Termins für den Batterieaustausch
Die dynamische Anzeige des Termins für den empfohlenen Batterieaustausch in Monat und Jahr erleichtert die langfristige Planung der Wartung.

Warntöne
Abgabe von Benachrichtigungen bei verändertem Status des Schwungrades

Mit InfraStruXure Central kompatibel
Unterstützt die zentrale Verwaltung mit InfraStruXure® Central.

SmartSlot
Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.

Unterstützt Kaltstart
Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.

Serielle Schnittstelle
Die integrierte serielle RS-232-Schnittstelle ermöglicht die Steuerung und Überwachung der S20 über ein beliebiges Hausautomationsnetzwerk. Informationen zur Kommunikation mit der S20 finden Sie in der APC Application Note Nr. 102. Wenn die S20 in Crestron- oder AMX-Netzwerke integriert werden soll, beachten Sie die Hinweise auf den Websites der betreffenden Anbieter.

Rücksetzbare Unterbrecher
Ermöglicht eine rasche Wiederherstellung nach Überlastungssituationen.

Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.

Benachrichtigung bei abgetrennter Batterie
Gibt eine Warnung aus, wenn eine Batterie nicht für die Stromversorgung zur Verfügung steht.

Automatischer Selbsttest
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.

Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung
Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.

Einstellbare Spannungs-Umschaltpunkte
Maximiert die Lebensdauer der Batterie durch erweiterten Eingangsspannungsbereich oder präzisere Ausgangsspannungsregelung.

Einstellbare Spannungsempfindlichkeit
Passt die USV für eine optimale Leistung an die jeweilige Stromversorgungsumgebung bzw. Generatoranwendung an.

Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.

Vom Benutzer austauschbare Batterien
Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.

USB-Schnittstelle
Erlaubt die Verwaltung der USV über den USB-Anschluss.

Serielle Schnittstelle
Bietet Verwaltung der USV über einen seriellen Port.

Laden der Batterie mit Temperaturkompensation
Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.

Automatische Spannungsregelung (AVR) mit Boost- und Trim-Funktion
Steigert die USV-Verfügbarkeit durch Korrektur von Über- und Unterspannungen ohne Einsatz der Batterie.

Intelligentes Batteriemanagement
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.

Zulassung durch Prüfinstitutionen
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.

Spannungsaufbereitung
Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Blitzschlag und anderen Störungen der Stromversorgung.

Verwaltung über das Netzwerk
Ermöglicht die Fernverwaltung der USV über das Netzwerk.

Einstellbare Spannungsempfindlichkeit
Passt die Stromversorgungsanlage für eine optimale Leistung an die jeweilige Stromversorgungsumgebung bzw. Generatoranwendung an.

Vorausschauende Meldung potenzieller Fehler
Analysen zur Früherkennung von Fehlern ermöglichen einen proaktiven Austausch von Komponenten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
432 mm
Tiefe
457 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
28640 g
Verpackungsbreite
594 mm
Verpackungstiefe
603 mm
Verpackungshöhe
251 mm
Paketgewicht
31910 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität
432 VAh
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
7.2 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
25.8 min
Batterielebensdauer (max.)
6 Jahr(e)
Akkuladezeit
3 h
Hot-Swap-Batterie
Ja
Automatischer Batterietest
Ja
Kaltstart
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, Green Premium, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Rackmount
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
2U
LED-Anzeigen
Status
Zertifizierung
CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, TUV, VDE, REACH, PEP, EOLI
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
1.5 kVA
Ausgangsleistung
1000 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
151 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
302 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Anstieg der Energiemenge
459 J
Haltezeit (max.)
2 ms
Effizienz
98.6 %
Notstrom Aus (EPO)
O
Geräuschpegel
46 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Akustische Signale
Ja
Auto-Neustart
Ja
Verpackungsdaten
Rackmontageset
Ja
Mitgelieferte Kabel
RS-232, USB-Kabel
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Software-CD
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Anzahl der Output IEC Jumper
2
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
RJ-45
SmartSlot
Ja
Sonstige Funktionen
Nominale Ausgang Spannung
230 V
Nominale Eingang Spannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: apc ups 1500va, apc ups, ups
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 924,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.022,37*
€ 1.216,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,13*
€ 1.212,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 984,51*
€ 1.171,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 962,69*
€ 1.145,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,12*
€ 1.099,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
APCRBC133
ab € 295,97*
Zubehör
APC
WBEXTWAR3YR-SP-03
ab € 123,35*
Zubehör
APC
AP9640
ab € 258,55*
Zubehör
APC
PZ42I-GR
ab € 14,67*
Zubehör
APC
PZ42IZ-GR
ab € 20,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.