Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe Protact 310 AL Schwarz, Silber Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe Protact 310 AL Schwarz, Silber Kabelgebunden
Grothe Protact 310 AL Schwarz, Silber Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80046370
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     62032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
grothe klingelknopf
klingelknopf
Der innovative PROTACT-Klingeltaster von Grothe mit Edelmetall-Schaltkontakten und zeitsparender Verdrahtungstechnik
zum Einbau in Türstationen oder für industrielle Anwendungen.
Die Taster zeichnen sich aus durch optimales Schaltverhalten mit taktiler Rückmeldung und sehr geringen Prellzeiten,
ideal für den Einsatz in Bus-Anlagen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Aluminium
Befestigungsart
Schrauben
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
12 V
Nennstrom
0.75 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
11.5 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
62026
ab € 9,61*
Ähnlich
Grothe
62060
ab € 13,43*
Ähnlich
Grothe
62045
ab € 10,69*
Ähnlich
Grothe
62025
ab € 8,87*
Ähnlich
Grothe
62061
ab € 9,17*
Ähnlich
Grothe
61031
ab € 5,50*
Ähnlich
Grothe
61032
ab € 4,88*
Ähnlich
Grothe
61045
ab € 5,80*
Ähnlich
Grothe
61047
ab € 6,90*
Ähnlich
Grothe
62000
ab € 12,74*
Ähnlich
Grothe
62001
ab € 14,97*
Ähnlich
Grothe
62002
ab € 9,69*
Ähnlich
Grothe
62006
ab € 14,52*
Ähnlich
Grothe
62013
ab € 7,59*
Ähnlich
Grothe
62016
ab € 8,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.