Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Eaton 3S 700 IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS) 700 VA 8 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton 3S 700 IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS) 700 VA 8 AC-Ausgänge
Eaton 3S 700 IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS) 700 VA 8 AC-Ausgänge
Eaton 3S 700 IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS) 700 VA 8 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-7982848
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     3S700IEC
EAN/GTIN:
     7431720346872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
eaton ups
Die Eaton 3S bietet bezahlbaren und zuverlässigen USV-Schutz vor den häufigsten Stromversorgungsproblemen in Büroumgebungen und zu Hause. Dank ihres attraktiven Designs und des glänzenden Finish passt die 3S perfekt in moderne Büroumgebungen.

- Dank des attraktiven Designs und des glänzenden Finish passt die 3S perfekt in moderne Büroumgebungen
- Die 3S umfasst einen HID-kompatiblen USB-Port (Kabel wird mitgeliefert), der sich automatisch in die üblichen Betriebssysteme (Windows/Mac OS/Linux) integriert
- Schützt Telefon-, DSL- und Netzwerk-Leitungen vor Spannungsspitzen „durch die Hintertür“
- Das kompakte Gerät lässt sich auf oder unter dem Tisch aufstellen oder an die Wand montieren
- Leicht austauschbare Batterien verlängern das Leben der USV
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
3800 g
Batterie
Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
9 min
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
2 min
Kaltstart
Ja
Automatischer Batterietest
Ja
Leistung
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Ausgangskapazität
700 VA
Ausgangsleistung
420 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
161 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
284 V
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Design
Formfaktor
Mini Tower
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl AC Anschlüsse
8 AC-Ausgänge
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Weitere Spezifikationen
Mac-Kompatibilität
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP, Vista, 7<br />Linux<br />Mac OS X
Weitere Suchbegriffe: ups, usv 700va
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
19.08.1515
ab € 2,22*
Zubehör
Eaton
W5001
ab € 50,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.