Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 301041D Schreibtischablage Polystyrene Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 301041D Schreibtischablage Polystyrene Grau
Exacompta 301041D Schreibtischablage Polystyrene Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-7971908
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     301041D
EAN/GTIN:
     9002493023918
Suchbegriffe:
Schubladenbox
exacompta schubladenbox
schubladenbox
schubladenbox 5 fächer
  • Elegante und funktionelle Ablage für A4+ Formate.
    - Gehäuse haben die gleiche Höhe wie Ordner und sind horizontal und vertikal verkettbar (MODULO A4 und A3 kompatibel).
    - Viele Möglichkeiten dank 4 verschiedener Ladenhöhen (26, 54, 82 und 110 mm), tauschbar 4/3/2/1.
    - Federleichte Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus, praktisches Griffelement für leichte Handhabung.
    - Beschriftungs-,Verbindungs
    - und Fertigungselemente im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Grau
Beschriftungsfenster
Ja
Etikettenhalter
Ja
Anzahl der Schubladen
5 Schublade(n)
Geeignet für die Aufbewahrung von
Briefumschlag, Letter, Hinweis, Papier
Standardmedienformate
A4
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
350 x 288 x 320 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
302041D
ab € 66,72*
Zubehör
Exacompta
309714D
ab € 31,10*
Zubehör
Exacompta
325041D
ab € 47,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.