Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 113101D Schreibtischablage Polypropylen (PP) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 113101D Schreibtischablage Polypropylen (PP) Blau
Exacompta 113101D Schreibtischablage Polypropylen (PP) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-7971801
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     113101D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Die Serie Forever PP besteht aus recyceltem Polypropylen-Kunststoff (PP). Die Produkte sind mit dem Blauen Engel zertifiziert.
Die umweltfreundliche Serie ist bereits seit mehr als 10 Jahren auf dem Markt.
Das Material PP ist fest, wasserdicht und reißfest, also perfekt für einen intensiven und langen Gebrauch. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt.
Eine umweltfreundliche Briefablage für Dokumente im A4+ Format. Sie ist belastbar, stabil und vertikal und treppenförmig stapelbar. Außerdem ist sie mit vielen Briefablage-Modellen kompatibel.
Durch die patentierten seitlichen «COMBO 2»- Ausnehmungen spart man Verpackungsvolumen und Transportkosten. Die Ablagekapazität kann durch Distanzstücke vergrößert werden. 25 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau
Standardmedienformate
A4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
302041D
ab € 66,72*
Zubehör
Exacompta
309714D
ab € 31,10*
Zubehör
Exacompta
325041D
ab € 47,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.