Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 16003H Aktenordner 500 Blätter Grün Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 16003H Aktenordner 500 Blätter Grün Papier
Exacompta 16003H Aktenordner 500 Blätter Grün Papier
Exacompta 16003H Aktenordner 500 Blätter Grün Papier
Artikel-Nr.:
     CIDE8-7969433
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     16003H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Die Archivbox Cartobox wird flach wie ein Aktendeckel geliefert und ist einfach zu montieren. Da sie flach geliefert wird, können Lagervolumen, Transportkosten und CO2-Emissionen verringert werden. Hergestellt aus echtem, FSC-zertifiziertem Colorspan-Karton 600g/qm. Die Cartobox ist dadurch besonders strapazierfähig, hochwertig und nachhaltig. Mit Rückenetikett zur Kennzeichnung des Inhalts. Mit zusätzlichen Verschlusslaschen, die eine bessere Stabilität gewähren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Kapazität
500 Blätter
Produktfarbe
Grün
Material
Papier
Format
A4
Rückenbreite
60 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
59589E
ab € 3,60*
Zubehör
Exacompta
50702E
ab € 4,33*
Zubehör
Exacompta
50710E
ab € 42,40*
Zubehör
Exacompta
50709E
ab € 4,31*
Zubehör
Exacompta
50703E
ab € 4,29*
Zubehör
Exacompta
50705E
ab € 4,33*
Zubehör
Exacompta
50701E
ab € 4,32*
Zubehör
Exacompta
59772E
ab € 46,21001*
Zubehör
Exacompta
5977E
ab € 4,55*
Zubehör
Exacompta
5962E
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.