Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 51981E Ringmappe A4 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 51981E Ringmappe A4 Blau
Exacompta 51981E Ringmappe A4 Blau
Exacompta 51981E Ringmappe A4 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-7966906
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51981E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ein ökologisches Ringbuch: aus Recycling-Material, recyclebar und Blauer Engel-zertifiziert.
Lebendige Farben in 2 Farbtönen innen und außen.
Rückenbreite 40mm, O-Ringmechanik 30mm, Etikett am Rücken für eine leichtere Zuordnung.
A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4-Registern und Trennblättern.
8 Farben sortiert: hellblau, dunkelblau, schokolade, elfenbein, orange, rot, hellgrün, dunkelgrün.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
225 Blätter
Ringdurchmesser
30 mm
Anzahl Ringe
4
Rückenbreite
40 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Höhe
320 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54570E
ab € 55,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.