Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jonsbo M.2-3 RED Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz, Rot 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jonsbo M.2-3 RED Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz, Rot 1 Stück(e)
Jonsbo M.2-3 RED Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz, Rot 1 Stück(e)
Jonsbo M.2-3 RED Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz, Rot 1 Stück(e)
Jonsbo M.2-3 RED Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz, Rot 1 Stück(e)
Jonsbo M.2-3 RED Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz, Rot 1 Stück(e)
Jonsbo M.2-3 RED Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz, Rot 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79517969
Hersteller:
     Jonsbo
Herst.-Nr.:
     M.2-3 RED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festplattenkühler
Kühlkörper
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
24.4 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
9.6 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Lieferumfang
Montageset
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Solid-State-Laufwerk
Typ
Kühlkörper/Radiator
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, m2 festplatte, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.