| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-791706 Herst.-Nr.: BCI-21C EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die BCI-21 Black und BCI-21 Color sind Ersatztintentanks für die Patrone BC-21e. Die Farbpatrone enthält die Tintenfarben Cyan, Magenta und Gelb. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Farbe | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone tricolor, druckerpatrone für canon, canon druckerpatrone cyan, magenta, gelb, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |